エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 金庫・保管庫
エスコの 手提げ金庫
手提げ金庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
施錠方法
シリンダー錠
収納サイズ
A5
仕様
●外寸サイズ:272(W)×193(D)×118(H)mm●内寸サイズ:242(W)×163(D)×89(H)mm●重量:2.6kg●材質:スチール、ABS樹脂
注文コード
76598394
品番
EA961KA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
この商品は
施錠方法・収納サイズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
272×209×118
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
242×163×89
収納サイズ
A5
施錠方法
シリンダー錠
仕様
●外寸サイズ:272(W)×193(D)×118(H)mm●内寸サイズ:242(W)×163(D)×89(H)mm●重量:2.6kg●材質:スチール、ABS樹脂
色
ブルー
アズワン品番
65-2294-99