エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 金庫・保管庫
エスコの 手提げ金庫
手提げ金庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
施錠方法
シリンダー錠、ダイヤル錠
収納サイズ
A5
仕様
●外寸サイズ(W×D×H)mm:278×218×134●内寸サイズ(W×D×H)mm:244×168×73●重量(g):2500●材質:SPCC、ABS●カラー:ブルー
注文コード
76598403
品番
EA961KA-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
この商品は
施錠方法・収納サイズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
278×218×134
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
244×168×73
収納サイズ
A5
施錠方法
シリンダー錠、ダイヤル錠
仕様
●外寸サイズ(W×D×H)mm:278×218×134●内寸サイズ(W×D×H)mm:244×168×73●重量(g):2500●材質:SPCC、ABS●カラー:ブルー
色
ブルー
アズワン品番
65-2295-72