手提げ金庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 収納サイズA4 仕様●外寸サイズ(W×D×H)mm:349×276×134●内寸サイズ(W×D×H)mm:324×213×65●重量(g):3600●材質:SPCC、ABS●カラー:ブルー 注文コード76598428 品番EA961KA-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000
この商品は施錠方法・収納サイズ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)349×276×134 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×213×65 収納サイズA4 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 仕様●外寸サイズ(W×D×H)mm:349×276×134●内寸サイズ(W×D×H)mm:324×213×65●重量(g):3600●材質:SPCC、ABS●カラー:ブルー ブルー アズワン品番65-2295-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする