キャスター付パーテーション(中空)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76598455 品番EA976CB-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,430
販売価格(税別)
41,300

パネルは両面紫外線カット処理されています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目) アズワン品番65-2297-10
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする