エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
30角用 三角ブラケット(シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598534
品番
EA976CB-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様
●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2297-20