エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
40角用 三角ブラケット(シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598559
品番
EA976CB-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様
●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番
65-2297-22