エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598568
品番
EA976CB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
取付ローター・ビス付
Uポールに取付可能
仕様
●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番
65-2297-23