エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
30角用 ナットプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598629
品番
EA976CB-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
Uポール(EA976CB-11)組立用
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様
●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
アズワン品番
65-2297-29