EA976CB-47 40角用 ナットプレート エスコ 76598638 EA976CB-47 40角用 ナットプレート エスコ 76598638 EA976CB-47 40角用 ナットプレート エスコ 76598638 EA976CB-47 40角用 ナットプレート エスコ 76598638

40角用 ナットプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76598638 品番EA976CB-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥765
販売価格(税別)
695

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。

仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする