エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
30角用 エンドプレート(M10x1.5)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598647
品番
EA976CB-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様
●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2297-31