エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
30角用アルミ座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:30角Uポール用●全長(mm):300●幅(mm):35●厚み(mm):8●穴数:5●重量(g):235.5●材質:アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂●付属品:B1皿4×30(4本)●適合品番:EA976CB-11
注文コード
76598674
品番
EA976CB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Uポールを自立させるためのベース板。
Uポール取付用ビス×4本付
1mm厚パッド付
仕様
●仕様:30角Uポール用●全長(mm):300●幅(mm):35●厚み(mm):8●穴数:5●重量(g):235.5●材質:アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂●付属品:B1皿4×30(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2297-34