EA976CB-52 40角用アルミ座金 エスコ 76598683 EA976CB-52 40角用アルミ座金 エスコ 76598683 EA976CB-52 40角用アルミ座金 エスコ 76598683

40角用アルミ座金

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):200●幅(mm):45●厚み(mm):8●穴数:5●重量(g):203●材質:アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂●付属品:B1皿4×30(4本)●適合品番:EA976CB-21 注文コード76598683 品番EA976CB-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Uポールを自立させるためのベース板。
Uポール取付用ビス×4本付
1mm厚パッド付

仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):200●幅(mm):45●厚み(mm):8●穴数:5●重量(g):203●材質:アルミ(A6063S-T5)、オレフィン系樹脂●付属品:B1皿4×30(4本)●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする