エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
30角用 アジャスター(穴あき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598708
品番
EA976CB-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様
●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
アズワン品番
65-2297-37