エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
40角用 アジャスター(穴あき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598717
品番
EA976CB-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様
●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番
65-2297-38