エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
30角用 ベースプレート(穴あき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598726
品番
EA976CB-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様
●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
アズワン品番
65-2297-39