エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
30角用アルミ丁番
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598744
品番
EA976CB-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様
●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
アズワン品番
65-2297-41