エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
40角用アルミ丁番
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):70●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×9●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):60.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-21
注文コード
76598753
品番
EA976CB-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):70●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×9●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):60.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番
65-2297-42