エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
40角用アルミ旗丁番(左用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):70●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×9●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):85.6●適合品番:EA976CB-21●材質:アルミ(A6005CS-T5)
注文コード
76598796
品番
EA976CB-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):70●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×9●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):85.6●適合品番:EA976CB-21●材質:アルミ(A6005CS-T5)
アズワン品番
65-2296-99