エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
40角用アルミ旗丁番(左用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):130●幅(mm):70●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5●取付ねじ径:M4●穴数:6●材質:アルミ(A6005CS-T5)●重量(g):109.8●適合品番:EA976CB-21
注文コード
76598814
品番
EA976CB-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:40角Uポール用●全長(mm):130●幅(mm):70●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5●取付ねじ径:M4●穴数:6●材質:アルミ(A6005CS-T5)●重量(g):109.8●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番
65-2297-44