エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用その他部品
30角用 エンドキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598839
品番
EA976CB-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
仕様
●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番
65-2297-46