EA976CB-68 40角用 エンドキャップ エスコ 76598848 EA976CB-68 40角用 エンドキャップ エスコ 76598848 EA976CB-68 40角用 エンドキャップ エスコ 76598848

40角用 エンドキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76598848 品番EA976CB-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170

Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。

仕様●仕様:40角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):40×40×2(t)●重量(g):3.8●材質:ABS●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする