エスコ
6.3ton ベルトスリング(シグナル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76599916
品番
EA981FM-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
仕様
●幅:150mm●全長:2.5m●揚量:6.3t
材質
テトロン
アズワン品番
65-2298-70