曜日別特売
EA981MA-3 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ 76600196

EA981MA-3 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ 76600196
EA981MA-3 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ 76600196

荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:Φ16mm×3m●引張強度:約23.8kN(ロープ)●材質:ロープ:ビニロンフック:スチール●構造:三つ打ち●フック開口幅:50mm注文コード76600196品番EA981MA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,410
販売価格(税別)
13,100

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。

仕様●サイズ:Φ16mm×3m●引張強度:約23.8kN(ロープ)●材質:ロープ:ビニロンフック:スチール●構造:三つ打ち●フック開口幅:50mmアズワン品番65-2298-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする