エスコ
1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●幅:35mm●全長:3.0m●材質:ポリエステル●揚量:1.6t
注文コード
76600433
品番
EA981TH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
仕様
●幅:35mm●全長:3.0m●材質:ポリエステル●揚量:1.6t
材質
ポリエステル
アズワン品番
65-2299-14