エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
330kg ベルト荷締機 (ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76600975
品番
EA982B-10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
ラチェット式
スチールバックル
フックは樹脂コーティングされています
仕様
●使用荷重:330kg●サイズ:ベルト幅:50mm、固定側:0.4m、調整側:5.4m●材質:ポリプロピレン●色:OD●フック内径:30mm
アズワン品番
65-2299-93