エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
150kg 荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76600984
品番
EA982B-16G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
スチールバックル
仕様
●使用荷重:150kg●サイズ:ベルト幅:25mm、固定側:0.2m、調整側:3.5m●材質:ポリエステル●色:OD●フック内径:27mm
アズワン品番
65-2299-66