エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
453kg ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:453kg●ベルト幅:38mm●固定側:0.35m●調整側:2.7m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm
注文コード
76601054
品番
EA982BB-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスバックル
仕様
●使用荷重:453kg●ベルト幅:38mm●固定側:0.35m●調整側:2.7m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm
アズワン品番
65-2300-03