680kg ベルト荷締機(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:680kg●ベルト幅:50mm●固定側:0.43m●調整側:4.4m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm 注文コード76601133 品番EA982BB-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスバックル

仕様●使用荷重:680kg●ベルト幅:50mm●固定側:0.43m●調整側:4.4m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm アズワン品番65-2300-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする