680kg ベルト荷締機(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:680kg●ベルト幅:50mm●固定側:0.43m●調整側:4.4m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm 注文コード76601167 品番EA982BB-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスバックル

仕様●使用荷重:680kg●ベルト幅:50mm●固定側:0.43m●調整側:4.4m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:19mm アズワン品番65-2300-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76601167 EA982BB-132 76601133 EA982BB-122 680kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 680kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 1個 14,600 税込16,060 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする