エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
158kg ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76601194
品番
EA982BB-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスバックル
仕様
●使用荷重:158kg●ベルト幅:25mm●固定側:0.25m●調整側:7.0m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:20mm
アズワン品番
65-2300-01