エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
158kg ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76601219
品番
EA982BB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,315
販売価格(税別)
¥
6,650
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスバックル
仕様
●使用荷重:158kg●ベルト幅:25mm●固定側:0.25m●調整側:10.0m●ベルト材質:ナイロン●フック内径:20mm
アズワン品番
65-2300-02