EA982BC-22 1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル) エスコ 76601264 EA982BC-22 1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル) エスコ 76601264 EA982BC-22 1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル) エスコ 76601264 EA982BC-22 1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル) エスコ 76601264

1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76601264 品番EA982BC-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

スチールバックル

仕様●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm アズワン品番65-2300-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする