エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
254kg ベルト荷締機(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:254kg●ベルト長:固定側:0.5m、調整側:4m●ベルト幅:25mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:10kN
注文コード
76601404
品番
EA982SA-14.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:254kg●ベルト長:固定側:0.5m、調整側:4m●ベルト幅:25mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:10kN
アズワン品番
65-2300-30