エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:764kg●ベルト長:固定側:1m、調整側:2m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:30kN
注文コード
76601474
品番
EA982SA-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:764kg●ベルト長:固定側:1m、調整側:2m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:30kN
アズワン品番
65-2300-37