764kg ベルト荷締機(両端アイ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:764kg●ベルト長:固定側:1m、調整側:6m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:30kN 注文コード76601517 品番EA982SA-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:764kg●ベルト長:固定側:1m、調整側:6m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:30kN アズワン品番65-2300-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする