エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
1520kg ベルト荷締機(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:1520kg●ベルト長:8m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:60kN
注文コード
76601815
品番
EA982SB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:1520kg●ベルト長:8m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:60kN
アズワン品番
65-2300-81
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76601815
EA982SB-38
71020035
EA982SB-38A
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ
1個
¥
10,400
税込
¥
11,440
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)