エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:2030kg●ベルト長:5m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:80kN
注文コード
76601858
品番
EA982SB-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:2030kg●ベルト長:5m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:80kN
アズワン品番
65-2300-85