エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76602077
品番
EA982SE-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
仕様
●使用荷重:1520kg●ベルト長:4m●ベルト幅:50mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:60kN●ベルト色:黒
アズワン品番
65-2301-10