エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
152kg 荷締ストラップ(カム式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76602305
品番
EA982SG-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,770
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチールバックル
仕様
●使用荷重:152kg●ベルト長:3m●ベルト幅:25mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:6kN
アズワン品番
65-2301-28