エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
152kg 荷締ストラップ(カム式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76602339
品番
EA982SG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチールバックル
仕様
●使用荷重:152kg●ベルト長:6m●ベルト幅:25mm●ベルト材質:ポリエステル●破断荷重:6kN
アズワン品番
65-2301-31