エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
509kg ベルト荷締機(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:5kN(509kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:2.0m●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)●ベルト幅:35mm●ベルト厚み:2mm●破断荷重:20kN
注文コード
76602348
品番
EA982SH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:5kN(509kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:2.0m●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)●ベルト幅:35mm●ベルト厚み:2mm●破断荷重:20kN
アズワン品番
65-2301-36