エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:7.5kN(764kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:6.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:2.5mm●破断荷重:30kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
注文コード
76602418
品番
EA982SH-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:7.5kN(764kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:6.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:2.5mm●破断荷重:30kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2301-43