エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
1010kg ベルト荷締機(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:5.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
注文コード
76602479
品番
EA982SH-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:5.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2301-48