1520kg ベルト荷締機(エンドレス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:15kN(1520kg)●ベルト長:7.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:2.5mm●破断荷重:60kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ) 注文コード76602619 品番EA982SJ-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:15kN(1520kg)●ベルト長:7.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:2.5mm●破断荷重:60kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ) アズワン品番65-2300-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする