509kg ベルト荷締機(エンドレス)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:5kN(509kg)●ベルト長:4.0m●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.7mm●破断荷重:20kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ) 注文コード76602664 品番EA982SJ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:5kN(509kg)●ベルト長:4.0m●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.7mm●破断荷重:20kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ) アズワン品番65-2301-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
荷物の固定

丈夫でしっかり固定できるので安心です。華奢な感じもなく、普通に使えた。価格の割にはしっかりしたつくりでお値段以上といった感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする