エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:20kN(2030kg)●ベルト長:7.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●破断荷重:80kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
注文コード
76602707
品番
EA982SJ-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:20kN(2030kg)●ベルト長:7.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●破断荷重:80kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2301-58