エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76602829
品番
EA982ST-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
両端フック型
仕様
●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:4.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●フック内径:35mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2301-63