1010kg ベルト荷締機(両端フック型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76602874 品番EA982ST-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

両端フック型

仕様●使用荷重:10kN(1010kg)●ベルト長:固定側:1.0m調整側:9.0m●ベルト幅:50mm●ベルト厚み:3.3mm●フック内径:35mm●破断荷重:40kN●材質:ベルト:ポリエステルバックル:スチール(クロムメッキ) アズワン品番65-2301-67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76602874 EA982ST-30 71020550 EA982ST-30A ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ 1個 21,700 税込23,870 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする