短冊型安全ステッカー(開放厳禁)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76603066 品番 EA983AD-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485

ピクトと英文字表記付きのステッカー

材質ユポステッカー 寸法(mm)360×90 取付け方法シール 表示内容開放厳禁 設置場所屋内 アズワン品番65-2301-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76603127
2022-05-20
用途:
店舗通常営業時
卸売・小売業

透明のガラス戸に使用するため、片面印刷ではなく両面印刷だと尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする