短冊型安全ステッカー(高温注意)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76603145 品番 EA983AD-36A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
材質ユポステッカー 寸法(mm)90×360 取付け方法シール 表示内容高温注意 設置場所屋内 アズワン品番65-2302-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする